• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à molette, réglable 8″.

Réf.: 6381020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6381020
EAN / GTIN 4010886638101
Réf. fabricant 6381020
Article hors catalogue L60160 83

Description

Description:

Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
Modèle suédois, molette avec rotation à gauche
Avec réglage de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, roulette avec pas à gauche
  • Largeur totale [mm]: 57 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [inch]: 8
  • Longueur totale [mm]: 202 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé, têtes polies, pointe brunie
  • Graduation de l'échelle: 0-25
  • Portée de serrage [mm]: 25 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Trou de suspension: oui
  • Échelle de réglage: oui
  • Fonction de cliquet: non
  • Portée de serrage [inch]: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non