Clé à molette, réglable de 6″.

Réf.: 6380990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6380990
EAN / GTIN 4010886638095
Réf. fabricant 6380990
Article hors catalogue L60160 126

Description

Description:

Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
Modèle suédois, molette avec rotation à gauche
Avec réglage de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, roulette avec pas à gauche
  • Largeur totale [mm]: 45 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [inch]: 6
  • Longueur totale [mm]: 152 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé, têtes polies, pointe brunie
  • Graduation de l'échelle: 0-20
  • Portée de serrage [inch]: 25/32
  • Portée de serrage [mm]: 20 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Trou de suspension: oui
  • Échelle de réglage: oui
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non