• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 29 pièces 12

Réf.: 637912 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
394 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-34
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 29
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 8-34 mm
Longueur 510 mm
Largeur 294 mm
Hauteur 61 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 12 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637912 12
EAN / GTIN 4062406061364
Réf. fabricant 637912 12

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Avec douilles 12 pans 642129.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 23 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
Poignée transversale, 3/8: 1 pièce 641329 réf. 295
Rallonges: 3 pièces 641029 réf. 75; 125; 250
1 douille 6 pans de chaque cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2
Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme prévoit également un emplacement pour 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×6/1 (non fournis).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange