• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret de douilles tournevis pour 6 pans creux, carré 1/2 pouce 12 pièces 6

Réf.: 637702 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
380 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-17
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×14

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 12
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 4-17 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 357 mm
Largeur 176 mm
Hauteur 52 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×14
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637702 6
EAN / GTIN 4062406061425
Réf. fabricant 637702 6

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 − M24.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643229 réf. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
Poignées transversales: 1 pièce 641329
Rallonges: 2 pièces 641029 130; 255
Cliquet: 1 pièce 640025
Présentation dans: Coffret en plastique ABS