• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet réversible, 3/8 pouce, avec éjecteur 100% isolé 3/8

Réf.: 637681 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur totale 200 mm
Surface isolation en plastique
Avec tête articulée non
Avec tête pivotante non
Avec fonction marteau non
Avec QuickRelease non
Tête du cliquet détachable de la poignée non
Poignée tournante non
Progressivement extensible non
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637681 3/8
EAN / GTIN 4067263120711
Réf. fabricant 637681 3/8

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (637681637689) peuvent être combinés entre eux.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier