• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille articulée, 3/8 pouce, Ouverture: 17mm

Réf.: 637400 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 17 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 23 mm
Longueur 53,5 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637400 17
EAN / GTIN 4018754002535
Réf. fabricant 02040017

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124 L

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement).