Disque en non-tissé

Réf.: 63734001010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63734001010
EAN / GTIN 4014586334868
Réf. fabricant 63734001010
Article hors catalogue L00010 1560

Description

Description:

  • Disque en non-tissé
  • Avec une grande capacité d'enlèvement de matière pour le ponçage, le décalaminage et le satinage des soudures d'angle

Caractéristique(s):

  • Ø 150 mm
  • épaisseur 3 mm
  • exécution grossière

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier