Exécution:
Matière principale
85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet et rabat
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet et rabat
Poches intérieures de protection des genoux
Poches poitrine avec rabat et fermeture auto-agrippante
Poche téléphone intérieure
Poches inclinées
Détails
Poche d'identité rétractable
Soufflet sur le dos
Soufflet sur le dos
Poches latérales sur le dos
Poches latérales sur le dos détachable
Soufflet au dos
Col montant avec fermeture à glissière
Elastique réglable à la taille
Finition
Fond de jambe réglable fermeture auto-agrippante
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante
Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique cachée à double sens
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Poches poitrine avec rabats et auto-agrippante
- Poches latérales ouvertes, dont une avec un anneau en D
- Poches jambes et dos à soufflet, avec rabats
- Porte-marteau
- Poche pour règle pliante avec pochette pour stylo et porte-couteau
- La longueur de la manche est réglable fermeture auto-agrippante
- Poche pour téléphone à l'intérieur
- Poches intérieures pour genoux
- Bande réfléchissante de 50 mm
- Poche pour carte d'identité
- Certifié EN 471 Classe 3, norme européenne pour les vêtements haute visibilité
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 3