• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Anneaux de polissage, sisal, chiffon

Réf.: 63723012017
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
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63723012017
EAN / GTIN 4014586226644
Réf. fabricant 63723012017
Article hors catalogue L00010 663

Description

Description:

  • Anneaux de polissage, sisal, chiffon
  • pour - le ponçage fin/le brossage et le nivellement des métaux non ferreux après un prépolissage au grain 240 - 280 avec une pâte à brosser ″jaune″. - Ponçage fin/brossage et nivellement du fer/de l'acier et de l'acier inoxydable après prépolissage avec un grain de 280 - 320 avec de la pâte à brosser ″jaune″ -Matage/brossage mat/brillant de métaux non ferreux, fer/acier et acier inoxydable avec de la pâte à brosser ″jaune″. - Prépolissage du fer/acier et de l'acier inoxydable avec la pâte de prépolissage ″orange″ Largeur env. 30 mm, alésage 14 mm

Caractéristique(s):

  • Ø 200 mm