• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau à lamelles non tissé

Réf.: 63721008014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cylindre abrasif à lamelles en nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63721008014
EAN / GTIN 4014586246345
Réf. fabricant 63721008014
Article hors catalogue L00010 146

Description

Description:

  • Rouleau en non-tissé à lamelles
  • Ø 100 x 100 mm, alésage 19 mm
  • pour une finition satinée moyenne

Caractéristique(s):

  • Grain 100
  • exécution moyenne

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier