• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feuilles abrasives, zircon

Réf.: 63717298010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63717298010
EAN / GTIN 4014586401430
Réf. fabricant 63717298010
Article hors catalogue L00010 3057

Description

Description:

  • Feuilles abrasives, zircon
  • Conviennent au grand plateau de ponçage triangulaire avec une longueur d'arête de 130 mm
  • Excellent pouvoir d'abrasion sur les surfaces extrêmement dures comme les vernis transparents (par ex. vernis pour parquet) ou le métal. La feuille abrasive pour tous les travaux de revêtement de sol. Qualité de papier extrêmement stable grâce à un liant entièrement en résine synthétique extrêmement lourd avec un revêtement en corindon de zirconium de haute qualité. Perforée, pour une utilisation avec un plateau de ponçage perforé et une aspiration des poussières, fixation rapide par bande auto-agrippante

Caractéristique(s):

  • Grain 40
  • longueur d'arête 130 mm
  • lot de 12 pcs