Insert de clé à chocs 2,1/2″ hexagone 75 mm

Réf.: 6371300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Steckschlüssel-Einsatz

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6371300
    EAN / GTIN 4010886637135
    Réf. fabricant 6371300

    Description

    Description:

    Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
    Machine actionnée
    En acier spécial GEDORE, bruni

    Caractéristique(s):

    • Drive support, carré [métrique] : 63,0 mm
    • mandrin, carré [impérial] :
    • longueur de plaquette : 125,0 mm
    • Insert Ø 1 : 115,0 mm
    • Insert Ø 2 : 127,0 mm
    • profondeur d'insertion : 41,0 mm
    • longueur totale [mm] : 125 mm
    • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.

    Produits adaptés

    Accessoires