Tournevis coudé, extra long

Réf.: 6370760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6370760
    EAN / GTIN 4010886637074
    Réf. fabricant 6370760
    Article hors catalogue L60160 4597

    Description

    Description:

    Acier au chrome vanadium 59CrV4, chromé

    Caractéristique(s):

    • Forme de la lame: Hexagonal
    • Longueur totale [mm]: 208 mm
    • Longueur de la lame: 208 mm
    • Longueur de la lame 2: 44 mm
    • Matériau: 59CrV4
    • Surface: chromé
    • Ouverture de clé [mm]: 8,0
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Poignée disponible: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Tête sphérique: oui
    • Capuchon de frappe: non
    • Testé à la pièce: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non