• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels LONGLIFE 150x2,0x22,23 mm straight A30S PREMIUM steel

Réf.: 637068
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637068
EAN / GTIN 9003176370688
Réf. fabricant 637068

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour les applications de tronçonnage de longue durée. Avec son design performant, c'est l'outil idéal pour le tronçonnage de l'Acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matières de très haute qualité, il a été optimisé pour une durée de vie particulièrement longue. Effectuez votre travail efficacement avec ce disque à tronçonner unique en son genre.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A 30 S- BFX A
  • Dimension (D x T x H): 150 x 2,0 x 22,23 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 2 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE
  • Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
  • Les retouches telles que l’ébavurage et l’ébarbage ne sont pas nécessaires

Utilisation:

  • Pour le travail de tous types d'acier
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité optimales