Douille 12 pans, 3/8 pouce Version en pouces, Ouverture: 3/4pouce

Réf.: 637032 3/4
Remise
5,69 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 23 mars 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
652 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 3/4 pouce
Carré d'entraînement 3/8 pouce
⌀ côté réception 25,6 mm
Longueur 29 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637032 3/4
EAN / GTIN 4062406310011
Réf. fabricant 637032 3/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.