Clé à molette unique, réglable 18

Réf.: 6368510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6368510
EAN / GTIN 4010886636855
Réf. fabricant 6368510
Article hors catalogue L60160 460
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
Tailles 6″ - 18″ = ISO 6787, position de la mâchoire 15
Taille 24″ = ISO 6787, position de la mâchoire 22,5°.
Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, roulette avec pas à gauche
  • Largeur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [inch]: 18
  • Longueur totale [mm]: 455 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté, têtes rectifiées
  • Portée de serrage [inch]: 2.1/16
  • Portée de serrage [mm]: 53 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Trou de suspension: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non