• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis coudé TX T40 à tête sphérique

Réf.: 6367890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6367890
EAN / GTIN 4010886636787
Réf. fabricant 6367890

Description

Description:

Acier au chrome-vanadium, bruni, acier au chrome vanadium, bruni

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : no
  • taille de sortie TX (interne) : T40
  • taille de sortie TX (interne) [mm] : 6,65 mm
  • antimagnétique : aucun
  • angle de travail (max.) : 25 °
  • Type à faible étincelle : non
  • pour les vis de taille : M7 - M8
  • handle present : no