• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus S1 13 mm, 1/2″

Réf.: 636617000
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 636617000
EAN / GTIN 4007430445827
Réf. fabricant 636617000
Article hors catalogue L01750 1406
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Développé spécialement pour les perceuses à percussion légères avec blocage de la broche
  • Douille en plastique
  • À 1 douille (sans bague de maintien)
  • Sans clé pour le changement rapide des outils
  • Version qui convient au perçage à percussion
  • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L
  • Avec surface clé pour le montage et le démontage

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 42,7 mm
  • Poids: 0,2 kg
  • Filetage femelle: 1/2″ - 20 UNF
  • Longueur (fermée): 72,4 mm
  • envergure: 1,5 - 13 mm