Mandrin à serrage rapide Futuro Plus H2 13 mm, 1/2″

Réf.: 636520000
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 636520000
EAN / GTIN 4007430445773
Réf. fabricant 636520000
Article hors catalogue L01750 1056
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Développé spécialement pour les perceuses sans fil et les perceuses légères
  • Douille en plastique
  • À 2 douilles avec bague de maintien pour la fixation solide des outils
  • Sans clé pour le changement rapide des outils
  • Ne convient pas au perçage à percussion
  • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L
  • Avec surface clé pour le montage et le démontage

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 42,7 mm
  • Poids: 0,2 kg
  • Filetage femelle: 1/2″ - 20 UNF
  • Longueur (fermée): 72,4 mm
  • envergure: 1,5 - 13 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier