Mandrin à serrage rapide Futuro Plus H2 10 mm, 1/2″

Réf.: 636519000
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
    Type de produit Mandrins sans clé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 636519000
    EAN / GTIN 4007430445766
    Réf. fabricant 636519000

    Description

    Description:

    • Développé spécialement pour les perceuses sans fil et les perceuses légères
    • Douille en plastique
    • À 2 douilles avec bague de maintien pour la fixation solide des outils
    • Sans clé pour le changement rapide des outils
    • Ne convient pas au perçage à percussion
    • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L
    • Avec surface clé pour le montage et le démontage

    Caractéristique(s):

    • Ø extérieur : 42,7 mm
    • Poids: 0,2 kg
    • Filetage femelle: 1/2″ - 20 UNF
    • Longueur (fermée): 61 mm
    • envergure: 1 - 10 mm