• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus H2 10 mm, 3/8″

Réf.: 636518000
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
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 636518000
EAN / GTIN 4007430445865
Réf. fabricant 636518000
Article hors catalogue L01750 1267

Description

Description:

  • Développé spécialement pour les perceuses sans fil et les perceuses légères
  • Douille en plastique
  • À 2 douilles avec bague de maintien pour la fixation solide des outils
  • Sans clé pour le changement rapide des outils
  • Ne convient pas au perçage à percussion
  • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L
  • Avec surface clé pour le montage et le démontage

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 42,7 mm
  • Poids: 0,2 kg
  • Filetage femelle: 3/8″ - 24 UNF
  • Longueur (fermée): 61 mm
  • envergure: 1 - 10 mm