Mandrin à serrage rapide Futuro 13 mm, 1/2″

Réf.: 636351000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 636351000
EAN / GTIN 4007430429667
Réf. fabricant 636351000
Article hors catalogue L01750 1480

Description

Description:

  • Serrage sans clé des outils sur les perceuses fixes ou à guidage manuel
  • Lorsque la pression de coupe sur la lame d'alésoir augmente, le mandrin se resserre de lui-même
  • Même après utilisation intensive, le mandrin peut être ouvert facilement à la main
  • Pour utilisation intensive
  • Uniquement pour les machines à rotation à droite
  • Ne convient pas au perçage à percussion

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 47,5 mm
  • Poids: 0,8 kg
  • Filetage femelle: 1/2″ - 20 UNF
  • Longueur (fermée): 111 mm
  • envergure: 1 - 13 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier