Description:
Avec 2 aimants
Pour une utilisation dans des conditions d'espace difficiles avec des outils d'actionnement à entraînement carré 3/8″ ou 1/2″ ou une tige rotative Ø 8 mm
Avec de puissants mini-aimants à l'intérieur de la surface hexagonale, ceux-ci maintiennent de manière fiable la bougie d'allumage directement sur l'hexagone
La chambre de réception libre laisse beaucoup de place à la bougie d'allumage et facilite l'enfichage
Le noyau en céramique de la bougie d'allumage n'est pas touché
Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Têtes finement rectifiées
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
- Diamètre 1 [mm]: 21,5
- Longueur totale [mm]: 64 mm
- Profondeur de la tête 1 [mm]: 7
- Profondeur de la tête 2 [mm]: 30,5
- Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
- Surface: chromé
- Ouverture de clé [mm]: 16,0
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non