Clé à molette unique, réglable 24″.

Réf.: 6360880
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6360880
EAN / GTIN 4010886636084
Réf. fabricant 6360880
Article hors catalogue L60160 952

Description

Description:

Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
Tailles 6″ - 18″ = ISO 6787, position de la mâchoire 15
Taille 24″ = ISO 6787, position de la mâchoire 22,5°.
Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, roulette avec pas à gauche
  • Largeur totale [mm]: 135 mm
  • Hauteur totale [mm]: 31 mm
  • Longueur totale [inch]: 24
  • Longueur totale [mm]: 605 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 22,5 °
  • Surface: phosphaté, têtes rectifiées
  • Portée de serrage [inch]: 2.1/2
  • Portée de serrage [mm]: 63 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Trou de suspension: oui
  • Échelle de réglage: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop