• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Goupille tournante

Réf.: 6360530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6360530
EAN / GTIN 4010886636053
Réf. fabricant 6360530

Description

Description:

Avec pièce de retenue en caoutchouc et trous décalés, Forgé et durci, chromé, Avec broche tournante angulaire 49 D Ø 8 mm, Tube en acier de précision sans soudure selon la norme DIN 2391-ST 55, chromé

Caractéristique(s):

  • exécution : Avec pièce de retenue en caoutchouc et trous décalés
  • diamètre 1 [mm] : 8
  • longueur totale [mm] : 175 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • matériau : DT55
  • poids net [kg] : 0,073 kg
  • Standard : DIN 2391
  • surface : chromée