Tournevis à deux trous, réglable, 6 mm

Réf.: 6354720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteurs d'écrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6354720
EAN / GTIN 4010886635476
Réf. fabricant 6354720
Article hors catalogue L60160 2662

Description

Description:

Pour le desserrage et le serrage des meules de coupe et de rectification
Acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Ø d'alésage [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [inch]: 9″
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Largeur/Ø du tourillon: 5,8 mm
  • Hauteur du tourillon: 7,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non