Tournevis à deux trous, réglable, 3 mm

Réf.: 6354480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs d'écrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6354480
EAN / GTIN 4010886635445
Réf. fabricant 6354480
Article hors catalogue L60160 291

Description

Description:

Pour le desserrage et le serrage des meules de coupe et de rectification
Acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse
Dimensions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Ø d'alésage [mm]: 3 mm
  • Longueur totale [inch]: 7″
  • Longueur totale [mm]: 178 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Largeur/Ø du tourillon: 2,9 mm
  • Hauteur du tourillon: 4,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop