• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge de flexible d'aspiration Quick, Ø 32mm, antistat.

Réf.: 635411000
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635411000
EAN / GTIN 4061792237261
Réf. fabricant 635411000

Description

Description:

  • Pour raccorder deux flexibles d'aspiration avec raccord de Ø 32 mm
  • Avec flexible d'aspiration Quick, Ø 32 mm, longueur 5,0 m, antistatique
  • Avec raccord de flexible Quick-System Ø 32 mm
  • Avec manchon de raccord Quick Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm
  • Avec raccord à baïonnette et raccord en caoutchouc (Ø intérieur 30 mm, Ø extérieur 35 mm)

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
  • Antistatique : 1
  • Compensation de rotation : côté machine
  • Longueur du tuyau : 5 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 40 cm
  • Ø du tuyau, intérieur : 32 cm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier