Flexible d'aspiration Quick, Ø 32mm, L-4 m,

Réf.: 635405000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635405000
EAN / GTIN 4061792237254
Réf. fabricant 635405000
Article hors catalogue L01760 101812
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Flexible et facilement extensible avec rallonge de flexible Quick Ø 32mm (635411000), antistatique
  • Avec raccord de flexible Quick-System Ø 32 mm
  • Avec manchon de raccord Quick Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm
  • Équipement standard pour AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC
  • Avec raccord à baïonnette et raccord en caoutchouc (Ø intérieur 30 mm, Ø extérieur 35 mm)

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 1.515 kg
  • Connexion-Ø, externe : 27 mm
  • Longueur du tuyau : 4 m
  • Tuyau-Ø, externe : 40 mm
  • Tuyau-Ø, interne : 32 mm
  • Adaptateur rotatif : côté machine

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier