Cutt-off wheels 230x3,0x22,23 mm cranked ZA30P-BFXA cast iron

Réf.: 635268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 635268
    EAN / GTIN 9003176352684
    Réf. fabricant 635268

    Description

    Description:

    Le disque à tronçonner PREMIUM a été spécialement conçu pour un travail confortable sur tous les matériaux de fonte. Grâce à une technologie de fabrication innovante combinée à l'utilisation d'un corindon au zircon de haute qualité, cet outil possède une aptitude à la coupe exceptionnelle. Le disque à tronçonner est disponible en 3 degrés de dureté différents - vous êtes ainsi parfaitement équipé pour toute application sur la fonte.

    Caractéristique(s):

    • Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
    • Spécification : ZA 30 P- BFP
    • Dimension (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diamètre: 230 mm
    • Epaisseur: 3 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Granulométrie: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Aptitude des matériaux: Fonte
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Agressivité maximale associée à une durée de vie optimale grâce à une technologie de fabrication novatrice
    • Les nouveaux développements de liants, alliés à des abrasifs corindon et zircon haut de gamme permettent un enlèvement optimal.

    Utilisation:

    • Pour l'usinage de la fonte

    Recommandation(s):

    • HARD (R) : longévité supérieure
    • MEDIUM (P) : utilisation universelle - combinaison alliant aptitude à la coupe et longévité
    • SOFT (N) : taux d'enlèvement, aptitude à la coupe et agressivité élevés
    • N° d’article 5496 : particulièrement adapté aux fontes et alliages de fonte