Assortiment de fraises SP, 6 mm, 15 pièce

Réf.: 635260000
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
    Type de produit Fraises à profil constant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 635260000
    EAN / GTIN 4061792244481
    Réf. fabricant 635260000
    Article hors catalogue L01750 579

    Description

    Description:

    • Composé de : 3 x fraises à rainurer : Ø 6 mm ; 10 mm ; 16 mm ; 1 x fraise à gorge creuse : Ø 12,7 mm, R 6,35 mm ; 1 x fraise à rainurer : Ø 32 mm; 45 ; 1 x fraise à rainurer en V : Ø 12,7 mm; 90°; 3 x fraises à quart-de-rond : Ø 15,9 mm; R 3,2 mm ; 25,4 mm ; R 6,3 mm ; 31,8 mm; R 9,5 mm ; 1 x fraise à affleurer : Ø 12,7 mm ; 1 x Fraise à queue d'aronde : Ø 12,7 mm ; 14 ; 1 x fraise à profiler : Ø 25,5 mm ; R 4 mm ; 1 x fraise à battue : Ø 22,2 mm; 1 x fraise à charnière : Ø 12,7 mm ; 1 x fraise à profiler sur arête : Ø 22,0 mm ; R6,3 mm
    • Convient à l'affleureuse FM 500-6

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier