Tournevis décalé, extra long, 8 mm

Réf.: 6351620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6351620
    EAN / GTIN 4010886635162
    Réf. fabricant 6351620
    Article hors catalogue L60160 3816

    Description

    Description:

    Fabrication conforme DIN ISO 2936

    Caractéristique(s):

    • Forme de la lame: Hexagonal
    • Longueur totale [mm]: 208 mm
    • Longueur de la lame: 208 mm
    • Longueur de la lame 2: 44 mm
    • Matériau: 61CrSiV5
    • Surface: galvanisé
    • Ouverture de clé [mm]: 8,0
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Poignée disponible: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Testé à la pièce: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier