Cliquet de précision réversible, 3/8″ 3/8

Réf.: 635145 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
477 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Carré d'entraînement 3/8 pouce
    Longueur totale 197 mm
    Nombre de dents 72
    Angle de reprise 5 degré
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 635145 3/8
    EAN / GTIN 4062406798420
    Réf. fabricant 635145 3/8

    Description

    Exécution:

    Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
    Avec éjecteur et levier d’inversion droite / gauche, angle de reprise de 5°.

    Norme:

    Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Adapté(s) pour:

    Douilles actionnées à la main.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange