• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lames de scie HD

Réf.: 63503100006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63503100006
EAN / GTIN 4014586212562
Réf. fabricant 63503100006
Article hors catalogue L00010 388

Description

Description:

  • Lames de scie HD
  • Lames de scie spéciales pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Les lames de scie HD convainquent par leur durée de vie élevée et une progression de sciage rapide. Diamètre de tube jusqu'à 325 mm uniquement avec guide-lame 9 06 06 002 009

Caractéristique(s):

  • Distance entre les dents 2,1 mm
  • longueur 530 mm
  • épaisseur 1,6 mm
  • qualité HSS