• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

E-Cut Carbide Pro

Réf.: 63502236230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63502236230
EAN / GTIN 4014586427812
Réf. fabricant 63502236230
Article hors catalogue L00010 3288

Description

Description:

  • E-Cut Carbide Pro
  • lame de scie plongeante en carbure revêtue de TiN avec une résistance à l'usure extrêmement élevée. Durée de vie 100 % supérieure à celle des lames de scie en carbure non revêtues. Durée de vie 30 fois plus longue par rapport aux lames de scie HSS. Le bon choix pour les matériaux durs comme les métaux ferreux, l'acier inoxydable ou les tubes en cuivre. Utilisable même pour les vis trempées (Spax) et les vis de machines à haute résistance. Mais également idéale pour les matériaux abrasifs comme la brique, la maçonnerie ou les panneaux de fibres de ciment ainsi que les stratifiés, le CFK et le GFK. Bonne performance de coupe et qualité de coupe dans tous les matériaux dérivés du bois comme le bois dur ou les panneaux de particules
  • Forme étroite et cintrée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux

Caractéristique(s):

  • Largeur 32 mm
  • Longueur 40 mm
  • Logement SL
  • lot de 5 pièces
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier