Lame de scie diamantée E-Cut

Réf.: 63502195010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63502195010
EAN / GTIN 4014586378183
Réf. fabricant 63502195010
Article hors catalogue L00010 4167

Description

Description:

  • Lame de scie diamantée E-Cut
  • Scier en ménageant le matériau avec des arêtes de coupe parfaites et propres dans les matériaux CFK/GFK sans délamination. Convient particulièrement pour les évidements précis et les coupes courtes. Revêtement diamanté pour une durée de vie supérieure. Travail précis jusque dans les coins et sur les bords. Utilisable également avec une butée de profondeur

Caractéristique(s):

  • Largeur 42 mm
  • longueur 60 mm

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier