• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie en carbure

Réf.: 63502173010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63502173010
EAN / GTIN 4014586347714
Réf. fabricant 63502173010
Article hors catalogue L00010 4244

Description

Description:

  • Lame de scie en métal dur
  • Par rapport à la version diamantée, le prix et la durée de vie sont inférieurs
  • version extra fine, ligne de coupe env. 1,2 mm, ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. Convient également pour la finition des joints de recouvrement de barres

Caractéristique(s):

  • Ø 105 mm
  • lot de 1 pc

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier