• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lames de scie standard E-Cut

Réf.: 63502124038
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63502124038
EAN / GTIN 4014586250809
Réf. fabricant 63502124038
Article hors catalogue L00010 1211

Description

Description:

  • Lames de scie standard E-Cut
  • Denture croisée, pour tous les travaux de bois, de placoplâtre et de plastique
  • Longueur 78 mm, forme 124

Caractéristique(s):

  • Largeur 42 mm
  • lot de 25 pièces
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier