Porte de fermeture en acier

Réf.: 63497
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 63497
EAN / GTIN 4031405634978
Réf. fabricant 063497
Article hors catalogue L90240 42
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Portes d'entrée avec planches en tôle
  • Verrouillable par cadenas fourni (avec deux clés)
  • Barrière d'accès dans la zone supérieure
  • Des butées gauche et droite sont possibles
  • Distance entre le niveau d'entrée et le bord inférieur de la protection dorsale min 2 700 – max. 3 000 mm selon DIN 18799-3

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 470 mm
  • Hauteur : 1800 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil