Tournevis à déport

Réf.: 6345490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6345490
    EAN / GTIN 4010886634547
    Réf. fabricant 6345490

    Description

    Description:

    Acier au chrome vanadium 61CrSiV5, jusqu'à SW 1/2″ galvanisé, à partir de SW 9/16″ chromé

    Caractéristique(s):

    • Forme de la lame: Hexagonal
    • Longueur totale [mm]: 168 mm
    • Longueur de la lame: 168 mm
    • Longueur de la lame 2: 76 mm
    • Matériau: 61CrSiV5
    • Surface: chromé
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 5/8″
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Poignée disponible: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Testé à la pièce: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non