Tournevis coudé avec embout de 10 mm

Réf.: 6343600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6343600
    EAN / GTIN 4010886634363
    Réf. fabricant 6343600
    Article hors catalogue L60160 3461

    Description

    Description:

    Acier au chrome-vanadium, zingué
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la lame: 112 mm
    • Longueur de la lame courte [mm]: 40
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium, galvanisé
    • Ouverture de clé [mm]: 10
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Poignée disponible: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non