• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis coudé avec embout 6 mm

Réf.: 6343360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6343360
EAN / GTIN 4010886634332
Réf. fabricant 6343360
Article hors catalogue L60160 3459

Description

Description:

Acier au chrome-vanadium, zingué
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur de la lame: 90 mm
  • Longueur de la lame courte [mm]: 32
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium, galvanisé
  • Ouverture de clé [mm]: 6
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non