Tournevis à déport

Réf.: 6342390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6342390
    EAN / GTIN 4010886634233
    Réf. fabricant 6342390
    Article hors catalogue L60160 3606

    Description

    Description:

    Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm bruni, zingué jusqu'à 12 mm, chromé à partir de 14 mm
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Forme de la lame: Hexagonal
    • Largeur totale [mm]: 10 mm
    • Hauteur totale [mm]: 1 mm
    • Longueur totale [mm]: 32 mm
    • Longueur de la lame: 33 mm
    • Longueur de la lame 2: 11 mm
    • Matériau: 61CrSiV5
    • Surface: bruni
    • Ouverture de clé [mm]: 0,9
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Poignée disponible: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Testé à la pièce: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non