Tournevis à déport

Réf.: 6341230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6341230
EAN / GTIN 4010886634127
Réf. fabricant 6341230
Article hors catalogue L60160 3812

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm bruni, zingué jusqu'à 12 mm, chromé à partir de 14 mm
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Largeur totale [mm]: 50 mm
  • Hauteur totale [mm]: 11 mm
  • Longueur totale [mm]: 121 mm
  • Longueur de la lame: 122 mm
  • Longueur de la lame 2: 50 mm
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: galvanisé
  • Ouverture de clé [mm]: 10,0
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non