• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à déport

Réf.: 6341150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6341150
EAN / GTIN 4010886634110
Réf. fabricant 6341150
Article hors catalogue L60160 4794

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm bruni, zingué jusqu'à 12 mm, chromé à partir de 14 mm
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 10 mm
  • Longueur totale [mm]: 115 mm
  • Longueur de la lame: 114 mm
  • Longueur de la lame 2: 47 mm
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: galvanisé
  • Ouverture de clé [mm]: 9,0
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non