Tournevis à déport

Réf.: 6340690
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6340690
EAN / GTIN 4010886634066
Réf. fabricant 6340690
Article hors catalogue L60160 4192
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm bruni, zingué jusqu'à 12 mm, chromé à partir de 14 mm
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Largeur totale [mm]: 29 mm
  • Hauteur totale [mm]: 4 mm
  • Longueur totale [mm]: 74 mm
  • Longueur de la lame: 74 mm
  • Longueur de la lame 2: 29 mm
  • Matériau: 61CrSiV5
  • Surface: galvanisé
  • Ouverture de clé [mm]: 4,0
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non