• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FSM-C Floor saw blade 1000x4,4x35 PREMIUM cured concrete

Réf.: 633953
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 633953
EAN / GTIN 9003176339531
Réf. fabricant 633953

Description

Caractéristique(s):

  • Form: C77W 50088A SCIE DIAMANT
  • Spécification : 20 - 4,4 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Dimension (D x T x H): 1000 x 4,4 x 35 mm
  • Diamètre: 1000 mm
  • Epaisseur: 4.4 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie de sol

Avantage(s):

  • Performance de coupe constante et très rapide et coupe aisée
  • Longévité élevée.