{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de pièces | 19 | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 8-22 mm | |
Emballage | Coffret en plastique ABS | |
Longueur | 357 mm | |
Largeur | 174 mm | |
Hauteur | 47 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douille 6 pans | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 633918 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230746 | |
Réf. fabricant | 633918 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces, Type: 6
Sur demande
Disponibilité
362 article(s) en stock
99,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock
160,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
382 article(s) en stock
188,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douille 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Largeur | 174 mm | 147 mm | 176 mm |
Hauteur | 47 mm | 45 mm | 45 mm |
Longueur | 357 mm | 257 mm | 357 mm |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Type de produit | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles |