• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cliquet réversible avec anneau d'insertion 46 mm UD

Réf.: 6338520
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6338520
EAN / GTIN 4010886633854
Réf. fabricant 6338520
Article hors catalogue L60160 127

Description

Description:

Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 910 mm
  • Hauteur de la tête du cliquet: 43 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 15 °
  • Ouverture de clé [mm]: 46
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non