{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de pièces | 15 | |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans | 8-19 mm | |
Emballage | Coffret en plastique ABS | |
Longueur | 322 mm | |
Largeur | 134 mm | |
Hauteur | 57 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 633816 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260669 | |
Réf. fabricant | 96021109 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 15 pièces 12
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
251,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
297 article(s) en stock
189,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
293 article(s) en stock
222,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Largeur | 134 mm | 147 mm | 176 mm |
Hauteur | 57 mm | 45 mm | 45 mm |
Longueur | 322 mm | 257 mm | 357 mm |
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Type de produit | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles |